Sate-light(サテライト)フロント用

Sate-light(サテライト)フロント用 - PALMY

丸みを帯びた形とカラフルな6色展開が魅力のセーフティライトです。
高輝度白色LEDを搭載し、点灯、点滅の2モードをボタンひとつで簡単に操作できます。
連続点灯時間約30時間、連続点滅時間約100時間使用可能です。
ゴムバンドで固定する簡単な取り付け、工具不要でオーバーサイズにも対応します。

ライト種類LED付属品CR2032×2個(モニター電池)寸法(mm)29×28質量(g)18(電池含む)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38331334PL-121-Fホワイト
933
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
38331307PL-121-Fオレンジ
933
取扱い終了
返品不可
38331316PL-121-Fグリーン
933
取扱い終了
返品不可
38331325PL-121-Fライトブルー
1,180
取扱い終了
返品不可
38331343PL-121-Fレッド
1,180
取扱い終了
返品不可
38331352PL-121-Fブラック
1,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする