ノガ
LEDスタンドロングチューブ卓上タイプ
新型LED6灯付のLEDスタンド
消費電力(W)
6
電球の種類
LED
付属品
1kg(100×80×15mm)のスチールプレート(M8、ねじ穴付)
トラスコ品番
407-8748
寸法(mm)
笠(チューブ)/Φ26×398
質量(kg)
1.4
電源(V)
AC100
全高(mm)
303
色(本体)
ブラック
明るさ(Lm)
540
フレキ長(mm)
184
LED使用数(個)
6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38358336
LED3500
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください