ガソリンキャップ(キー無しタイプ)

ガソリンキャップ(キー無しタイプ) - ドーワガソリンキャップ(キー無しタイプ) - ドーワガソリンキャップ(キー無しタイプ) - ドーワガソリンキャップ(キー無しタイプ) - ドーワガソリンキャップ(キー無しタイプ) - ドーワガソリンキャップ(キー無しタイプ) - ドーワガソリンキャップ(キー無しタイプ) - ドーワガソリンキャップ(キー無しタイプ) - ドーワ
(10件のレビュー)
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38358887DS-15801-22440-028-1
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38358896DS-15821-22440-033-0
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
38358905DS-15841-22440-066-1
2,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
38358914DS-159114068-03804
3,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
38358923DS-16003390-2002-01
3,450
3,198
3,518(税込)
当日出荷
68094661DS-1598-
3,450
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38358887
2025-02-02
用途: 交換品
卸売・小売業

期待通りの品が届いて満足です。ありがとうございました。

対象商品 : 38358914
2020-08-01
用途: トラックの燃料キャップ

燃料キャップが盗難に遭いました どうしようと思いモノタロウで探したらちょうどいいのがあり助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 68094661
2019-05-24
用途: 交換品
アノスイチカワ有限会社

大きさが 122 と表記されていますが 実際は112mmです。
不安はありましたが思い通りのものでした。
また購入します。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 38358887
2024-05-05
用途: リフォーム工事時の廃材処分様にこの車を
みらい総合建設サービス業

商品に付きましては、当方で確認をしなかったのが悪いのですが・・・・・
違った商品でした、(大きすぎて合いませんでした)・・・・
出来ましたら、どのメーカーのどの車用と記載して頂ければ間違うこともなかったかと・・・

2が参考にしています
対象商品 : 38358887
2018-05-19
用途: タンクキャップ紛失した時の為。

2回ほどキャップを閉め忘れて紛失してしまいました。また紛失する可能性が高いので先に購入しました。お守りとして車に常備しております。安くて良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 38358914
2017-05-07
用途: 交換
運輸・通信業

修理工場で注文するより安くて速い。気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 38358896
2016-11-14
用途: 大型トラックのサブタンクの燃料キャップとして

純正背品と何ら変わらず。使用できました。満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 38358887
2016-04-21
用途: 油圧ミニショベルの燃料タンクキャップとして

古いミニ油圧ショベルの燃料タンクキャップが紛失していて、純正がすでに供給不可だったのですが、トラックのキャップを試しにつけてみるといけそうだったので、そのサイズに該当するものを購入しました。安く済んで助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする