ビッグテール

ビッグテール - DIA-WYTE(ダイヤワイト)ビッグテール - DIA-WYTE(ダイヤワイト)ビッグテール - DIA-WYTE(ダイヤワイト)
(8件のレビュー)

レッドテール・スモークテール・エレガンスカラーの約1.6倍塗装できる!
大きなレンズに対応!レンズ取り外し不要!

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量66mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4危険物の性状非水溶性内容量1本(210mL)
注意
※後退灯には塗装しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3843745461レッド
4,200
3,500
3,850(税込)
当日出荷
3843746362スモーク
4,200
3,500
3,850(税込)
当日出荷
3843747263ライトスモーク
4,200
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38437463
2025-05-25
用途: イカツさアップ時に。好きな商品なので本気レビュー
まっちゃんさーびす

かれこれ3回程度は当商品購入してます。
バイクからクルマからいろんなレンズをスモークにしてきました。
テールランプは後退灯も含めて全て濃いブラックにしちゃいましたが、点灯が視認できれば、ユーザー車検行けました。赤の反射板は追加した方が良いです。
7から8年前に塗ったところは気持ち薄くなってきて、半分くらいに退色してきたかな?といった感じです。青空駐車で風雨にさらされ、3ヶ月に1回洗車機かける程度
年月をかけて薄くなって行ったので違和感は感じません。なかなかの耐久性なのではないでしょうか。
ウインカーポジションにしている場合、スモーク濃すぎるとポジション時に被視認性が悪いです。ハロゲン電球だと日中日差しの強い日はウインカーやや分かりづらいです。LEDなどであれば問題ないと思います。
一つだけ難点があって、薄めに調整するのが難しいです。
どーしてもムラが目立ったり、左右で濃さが違ったりと。
なので塗る時は濃いスモークになっちゃいます。

対象商品 : 38437454
2020-10-11
用途: テールランプ塗装
その他業種

今の車はサイドにもテールランプか伸びており、片側を塗るのに1本使用します。

対象商品 : 38437454
2018-02-06
用途: テールランプ塗装
西脇興業建設業・工事業

寒い日は少し温めながら使わないと出が悪くなる事がありますか、手軽に塗装出来、仕上がりも良いと思います。

対象商品 : 38437454
2017-07-06
用途: ゴルフクラブのグリップ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

おもったとおりでしたまたきかいがあればおねがいします

対象商品 : 38437463
2015-12-11
用途: 自動車の整備

素人でも、綺麗に塗れました。

対象商品 : 38437463
2015-02-04
用途: テールランプの塗装

今回、スモークを購入しました。とても塗りやすく良い商品だと思います。ただ、パッケージの写真のフタの色はニュートラルなスモークグレーですが実際の塗色はブロンズ一歩手前くらいのウォーム系のスモークグレーでした。希望した色とは違ったので一緒に購入しておいた同社のリムーバーで剥がして別の塗料で塗装する事にしました。色合いさえ気に入れば良い商品だと思います。

対象商品 : 38437463
2020-05-02
用途: クローム部品のスモーク化
製造業

クローム部品の半透明スモーク化に試みました。本来の使用法と異なりますが、まぁ良い仕上がりに。

対象商品 : 38437463
2015-08-10
用途: テール塗装
卸売・小売業

まず、ビックテールと言う商品名ですが、大きめのレンズを左右塗るには塗料が足りません。なのに価格が高すぎます!!初めて使うのでスモークの濃さも加減も解らない!数回吹いても薄いので、近付けて吹いたら黒すぎます。ブレーキを踏みながら塗らないと、濃さが全く解りません。下手するとテールが使い物にならなくなります。艶もいまいち。また塗装が乾いても酸っぱい臭いが消えません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする