曜日別特売

ランプペン

ランプペン - DIA-WYTE(ダイヤワイト)ランプペン - DIA-WYTE(ダイヤワイト)ランプペン - DIA-WYTE(ダイヤワイト)ランプペン - DIA-WYTE(ダイヤワイト)ランプペン - DIA-WYTE(ダイヤワイト)
(29件のレビュー)

LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。
クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。

タイプタッチペンタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15g標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15危険物の性状非水溶性内容量1本(15mL)
注意
※ハロゲン球、クリプトン球など 高温になる電球、熱のこもりやすい場所にある電球(車のルームランプなど)にはお使いいただけません。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3843753351ブルー
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3843754252オレンジ
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3843755153イエロー
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3843756754グリーン
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3843757655レッド
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3843758556バイオレット
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
3843759457ピンク
2,000
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38437533
2023-04-14
用途: JB23ジムニーのエアコンパネル照明白色化

純正のバルブをなんとか白色化したくて、光の三原色の原理で純正のハロゲンバルブのままで白色化を試みようとした。
考え方は正しかったのだが、この塗料の耐熱性に不安を感じて結局使わなかった。
代案を考え続けたあげく、放熱性に優れたアルミボディー製のLEDにすることにした(耐久性に問題がないと良いのだが・・・)。

対象商品 : 38437533
2022-09-04
用途: 使いやすいです
一般社団法人地域舞台創造I'Msサービス業

透明な着色料を探していました。透過率が高いので、透明な物を作成したい人にはピッタリです。ただし、中のハケの使いやすさは、人によると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38437542
2021-11-23
用途: 電球の着色に使用
卸売・小売業

以前スプレー式の商品を使用した事がありますが、以外と上手く塗れず今回はハケ塗りタイプで挑戦したところ以外と上手く塗れて良かったと思います。
後は耐熱温度の関係で使用しながら様子を見る事にします。
もう少し耐熱温度が高い商品だと熱対策楽になるかなと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 38437542
2021-05-29
用途: ウインカーランプの着色
スーパーヘアー 切りっTサービス業

ウインカーレンズをクリアに変えているのですが球がクリアとアンバーでは値段が結構変わるのでどんなものか購入です。

2が参考にしています
対象商品 : 38437551
2020-12-20
用途: 車のメンテナンス。
希乃里商店自動車・二輪車・自転車関連業

求めていた色に合わせるために重ね塗りをしましたが色もしっかり着き良いと思いました。

対象商品 : 38437567
2021-05-31
用途: 光の実験
スーパーヘアー 切りっTサービス業

こういう商品が中々ないので助かりました。意外と塗りやすかったです。

対象商品 : 38437551
2020-04-30
用途: 簡単施工
自動車・二輪車・自転車関連業

電球やLEDにちょっと塗るだけで色を変えられます。意外としっかり色が付きます。

2が参考にしています
対象商品 : 38437576
2019-11-18
用途: ランプの塗装の時
その他業種

使った感じは、塗りやすくとても簡単だった。
又何かあれば他の商品を購入してみたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする