曜日別特売

ランプカラー

ランプカラー - DIA-WYTE(ダイヤワイト)ランプカラー - DIA-WYTE(ダイヤワイト)ランプカラー - DIA-WYTE(ダイヤワイト)ランプカラー - DIA-WYTE(ダイヤワイト)ランプカラー - DIA-WYTE(ダイヤワイト)ランプカラー - DIA-WYTE(ダイヤワイト)ランプカラー - DIA-WYTE(ダイヤワイト)
(20件のレビュー)

LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。
クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。

タイプスプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.21危険物の性状非水溶性内容量1本(110mL)
注意
※ハロゲン球、クリプトン球など 高温になる電球、熱のこもりやすい場所にある電球(車のルームランプなど)にはお使いいただけません。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384376033210ブルー
3,300
2,398
2,638(税込)
当日出荷
384376123220オレンジ
3,300
2,398
2,638(税込)
当日出荷
384376213230イエロー
3,300
2,398
2,638(税込)
当日出荷
384376373240グリーン
3,300
2,398
2,638(税込)
当日出荷
384376463260レッド
3,300
2,398
2,638(税込)
当日出荷
384376553270バイオレット
3,300
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
384376643280ピンク
3,300
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38437621
2025-04-09
用途: バイクのウインカーに使用
大輪 商事

バイクのクリアーウインカーの色染めに使用!
元々赤のLEDだったのでカバーがクリアーだったのでイエローを選びました。
吹付け時は多少段差がありしたが、完全に乾くといい感じになりました。

2025-02-14
用途: ウィンカーレンズ塗装
大輪 商事

元々赤い色のLEDウインカーでしたので、カバーに黄色のペイントで丁度オレンジになるので購入です。
筆タイプか迷ったのですが、スプレータイプの方が手間がかからない為チョイス

対象商品 : 38437621
2021-03-24
用途: ヘッドライト 塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

色乗りも良く満足
あとはどれくらいもつか
容量も充分にあるのでやり直しはきく

2が参考にしています
対象商品 : 38437637
2021-05-20
用途: 野球場スコアボードのLED電球の徒食に使用しています。
株式会社加藤電機

色の鮮やかさが良いです。
今のと黒色落ちは見られていません。

対象商品 : 38437621
2020-05-01
用途: クロームメッキ→ゴールドメッキに
卸売・小売業

クロームメッキの自動車パーツをゴールドメッキ風にする為、イエローを購入。
電球に着色する為の商品ですので、耐候性も期待出来るのでは…?

3が参考にしています
対象商品 : 38437621
2019-06-17
用途: ライトの色変更
自動車・二輪車・自転車関連業

息子にマーシャルのライトがほしいと言われ、
どうしたら安く出来るか考えてました。
昔を思い出して商品を思い出て購入しました。
今はLED対応になってますが、ライトカバーで使用しました。
黄色なので暗く感じたらはがすといいので
初めて黄色ライトにしようか迷ってる人にはお勧めです。
球でもライトでもお好みで・・・

3が参考にしています
対象商品 : 38437621
2019-04-22
用途: LED補助ランプに
立川自動車整備工場

最近の車のフォグランプは白色なので、霧の時などは全く使えない。フォグランプなのだから黄色じゃなければ。
純正LEDランプのレンズにも綺麗に塗料が載り、綺麗な黄色い色に変わっていい感じ。

3が参考にしています
対象商品 : 38437646
2019-05-21
用途: アミューズメント店舗様の洞窟状入口通路のLED演出照明ランプの着色
建設業・工事業

商品につきましては、乾燥時間も早く他のカラーペイントと違って色ムラも出ないため十分満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする