メッキカラー ブラック

メッキカラー ブラック - DIA-WYTE(ダイヤワイト)
(9件のレビュー)

クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をブラックメッキ調にする!
メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!
クロームメッキ上塗り専用塗料です。

ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量41mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性内容量1本(130mL)
注意
※クロームメッキの輝きのない部分に塗装しても、カラーメッキ調には仕上がりませんのでご注意下さい。
※塗りすぎにご注意下さい。薄く2~3度重ね塗りながら仕上げて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3843768227
3,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38437682
2022-06-08
用途: メッキグリル塗装
建設業・工事業

思ったと感じで、出来上がりいい商品でしたが、量が少なく最後足りなくなりました。

対象商品 : 38437682
2021-11-14
用途: 自動車のメッキ部のブラック化
建設業・工事業

均一に塗料を乗せようとすると真っ黒になります。
これなら通常のボディカラーの黒を塗ってクリアを上塗りしたほうが安上がりできれい&耐久性もよくになります。
乾燥後でもシリコンオフで溶けるので、ちょっと気分転換にブラックメッキ風にしてみる程度なら良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38437682
2019-11-06
用途: 工作用として
製造業

以前どこかのストアで購入しましたが終わってしまったのでこちらで購入しました。仕様に関しては良く振り少し温かくしてスプレーした方が奇麗に密着するみたいです。冷えていると黒のツブツブが出てしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 38437682
2017-09-02
用途: 色合わせのテストに使用。
その他業種

上塗りですから密着重視の所詮「カラー風」です。
濃さを調整できるようにするなら「2液缶」で出して欲しいです。
スプレーでは限界があると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 38437682
2017-06-11
用途: メッキパーツに塗装

厚く塗ると艶ありブラックで、薄く塗るブラックメッキ調に成りますが、ムラに成ります。塗装にコツが必要です。

対象商品 : 38437682
2015-05-21
用途: メッキ部のペイント

仕上がりはブラックメッキというよりも光沢のあるブラックといった感じです。厚塗りすると余計そうなります。光沢ブラックにするならオススメですがこれならミッチャクロン吹いた後にブラックのスプレーで塗装後クリアーを吹いた方が良いかもしれません。価格もその方が安く済むかも。

3が参考にしています
対象商品 : 38437682
2015-03-16
用途: メッキパーツのブラックメッキ化

簡単にメッキパーツをブラックメッキ化できます。
ただししっかり脱脂する必要があります。
塗りすぎるとメタリックブラックになるので要注意です。

対象商品 : 38437682
2014-02-06
用途: テールレンズのメッキ部分に使用

スプレー缶を温めて使用しても均一に塗装しにくい、粒子が荒いものがポツポツと混じる感じです。スプレーノズルの改良が必要だと思います。その他、塗装の乾きが非常に遅く、厚塗りしているわけでもないのに1週間たってもべたつきがある、もう少し早く乾くとよい。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする