曜日別特売

ひもくるりん

ひもくるりん - 隆成コミュニティひもくるりん - 隆成コミュニティ
(16件のレビュー)

新聞・雑誌・ダンボール等の結束には欠かせない必須アイテム!!
先端のフックに紐を引っ掛けくるくる回すだけで簡単に結束できちゃう優れもの。

材質(フック・座金)鉄、(カッター)ステンレス刃物鋼、(柄)ABS樹脂本体寸法(mm)150×32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38410967-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
38410976-ピンク
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 段ボール、新聞等のコンポ用
運輸・通信業

最初は、回す加減がわからず、苦労しましたが慣れれば、とても良いです。

対象商品 : 38410976
2021-05-11
用途: 廃棄段ボールの結束時

普及してくると100均で売られていても良いような単純なものですが、とっても面白い便利な商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 38410967
2019-02-16
用途: 新聞、段ボール等の結束
農・林・水産業

段ボールを結束するのにつかった。
奇麗に結束できたが、ひねりすぎてひもが切れてしまった。
でも使える。

対象商品 : 38410967
2018-06-03
用途: 段ボールなど古紙類
サービス業

以前から気になっていた商品です。予想以上にかんたんに結束できます。もっと早く購入すれば良かったと思います。

対象商品 : 38410976
2018-04-02
用途: 資源ごみを縛る時

くるくるした後に抜けにくいことがありますが、こつをつかめば簡単にできるようになりました。縛ることが億劫だったのが気楽にとりかかれるようになりました。

対象商品 : 38410967
2017-08-13
用途: 家庭の新聞やダンボールを束ねる時

本当に簡単にチカラを入れることなくくるくるしてるだけで
しっかり結べて、今までの苦労はなんだったの?と思いました!
買ってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 38410976
2017-04-13
用途: 古紙類ゴミのまとめ

クルクルとしたあとの引き抜くときに少しコツが必要ですが、慣れて上手になれば快感です。
手で縛るより簡単でお勧めです。

対象商品 : 38410967
2016-04-28
用途: ダンボールや新聞のまとめ
卸売・小売業

コツをつかむと非常に便利な優れものです。しかも 苦痛だった作業がむしろ楽しくなりました。トータルで3個購入し、知り合いにも紹介して喜ばれています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
ビニールひもにしか使えないのでしょうか?紙ひもにも使えますか?
回答:
紙ひもの場合伸縮がなく回すことが難しいと思われます。ビニールひもでのご使用をお勧めいたします。
対象商品:
38410976
2012-08-21

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする