曜日別特売

ゆうバンド

ゆうバンド - 積水樹脂ゆうバンド - 積水樹脂ゆうバンド - 積水樹脂ゆうバンド - 積水樹脂ゆうバンド - 積水樹脂

やわらかく手にも荷物にも優しい、全く新しいタイプのPPバンドです。
バンド特有の反発を抑えているため、開梱後のかさばるバンドのゴミも結んで廃棄出来ます。
やわらかくても、今お使いの自動梱包機及び半自動機でご使用いただけます。(※大型アーチ及び特注梱包機には対応出来ない場合がありますので事前テストされることをお薦めします。)
長尺巻き仕様によりバンドの交換頻度が低減、作業効率がアップします。
セキスイ独自の製造技術を用いたエコ設計により「CO2排出量」を約16%削減することが出来ます。(セキスイ15.5mmJタイプと15ゆうとの比較)
国内生産品です。

用途自動梱包機用幅(mm)15厚さ(mm)0.58長さ(m)3000内径(Φmm)200(リターナブルコア)外径(Φmm)200破断伸度(%)25以下引張強度(N)1200内容量1セット(2巻)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38412421-
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
38412437-
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
38412446-
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする