高たわみ用強力ばね TY

高たわみ用強力ばね TY - 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TY - 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TY - 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TY - 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TY - 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TY - 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TY - 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TY - 東京発条製作所
(11件のレビュー)

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

ばねの種類強力ばね内容量1個
全108種類を絞り込む
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
種類
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38435013TY14.5×2014.518.5220高たわみ用
290289
289
318(税込)
当日出荷
38435022TY14.5×2514.514.8225高たわみ用
300299
249
アウトレット
274(税込)
当日出荷
残り4点です
38435031TY14.5×3014.512.3530高たわみ用
315299
299
329(税込)
当日出荷
38435047TY14.5×3514.510.5835高たわみ用
325319
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
38435056TY14.5×4014.59.2640高たわみ用
345329
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
38435065TY14.5×4514.58.2345高たわみ用
355339
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
38435074TY14.5×5014.57.4150高たわみ用
380359
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
38435083TY14.5×5514.56.7455高たわみ用
410389
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
38435092TY14.5×6014.56.1760高たわみ用
420399
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
38435101TY14.5×6514.55.765高たわみ用
455439
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
38435117TY14.5×7014.55.2970高たわみ用
470439
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
38435126TY14.5×7514.54.9475高たわみ用
490469
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
38435135TY14.5×8014.54.6380高たわみ用
515489
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38435144TY14.5×9014.54.1290高たわみ用
555529
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
38435153TY14.5×10014.53.7100高たわみ用
590569
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
38435162TY14.5×12514.52.96125高たわみ用
645599
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
38435171TY17×251721.825高たわみ用
315299
299
329(税込)
当日出荷
38435187TY17×301718.1630高たわみ用
335329
329
362(税込)
当日出荷
38435196TY17×351715.5735高たわみ用
345329
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
38435205TY17×401713.6240高たわみ用
355339
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
38435214TY17×451712.1145高たわみ用
365349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
38435223TY17×501710.950高たわみ用
400379
379
417(税込)
当日出荷
38435232TY17×55179.9155高たわみ用
410389
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
38435241TY17×60179.0860高たわみ用
420399
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
38435257TY17×65178.3865高たわみ用
455439
439
483(税込)
3日以内出荷
38435266TY17×70177.7870高たわみ用
470439
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
38435275TY17×75177.2775高たわみ用
490469
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
38435284TY17×80176.8180高たわみ用
515489
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
38435293TY17×90176.0590高たわみ用
555529
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
38435302TY17×100175.45100高たわみ用
590569
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
38435311TY17×125174.36125高たわみ用
645599
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
38435327TY17×150173.63150高たわみ用
710669
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
38435336TY21×302123.2430高たわみ用
400379
379
417(税込)
当日出荷
38435345TY21×352119.9235高たわみ用
410389
389
428(税込)
当日出荷
38435354TY21×402117.4340高たわみ用
420399
399
439(税込)
8日以内出荷
返品不可
38435363TY21×452115.545高たわみ用
435409
409
450(税込)
4日以内出荷
38435372TY21×502113.9550高たわみ用
445419
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
38435381TY21×552112.6855高たわみ用
455439
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
38435397TY21×602111.6260高たわみ用
455439
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
38435406TY21×652110.7365高たわみ用
475459
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
38435415TY21×70219.9670高たわみ用
490469
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
38435424TY21×75219.375高たわみ用
500479
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
38435433TY21×80218.7280高たわみ用
515489
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38435442TY21×90217.7590高たわみ用
545519
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
38435451TY21×100216.97100高たわみ用
570549
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
38435467TY21×125215.58125高たわみ用
625589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
38435476TY21×150214.65150高たわみ用
680639
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
38435485TY26×302634.8730高たわみ用
420399
399
439(税込)
当日出荷
38435494TY26×352629.8935高たわみ用
455439
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
38435503TY26×402626.1540高たわみ用
475459
369
アウトレット
406(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38435354
2025-11-01
用途: 自作のハンドプレス機
建設業・工事業

バネの硬さがよくわかってなくて少し硬めの物を選んでしまったが、十分使える物が出来て良かった。

対象商品 : 38435171
2024-03-04
用途: 工具の修理用
山元工務店

コアドリルのバネがなくなり困っていたが、同じ様な品物が見つかり助かりました。
問題なく使用できます。

対象商品 : 38435047
2021-09-08
用途: バイクシートの固定ネジの間に挟むとクッションになるかと思い…

バイクのシートをボルトで固定する際、長めのボルトを入れてこのばねを通せばわずかながらクッションがよくなるかと思って実験しましたが、良い結果は出ませんでした。しかしながら、生まれて初めてやった実験ですが、このばね2本で私の体重なら何となく支えられそうな気がしました。結局ばねは抜いて元の短いねじに交換しましたが、ばね自体はよくできているなぁと感じました。また、何かに活用したいと思います。

対象商品 : 38435117
2020-11-03
用途: ビデオ雲台のカウンターバランス補助用
製造業

マンフロットのビデオ雲台のカウンターバランス用補強バネとして購入しました。
サイズもバッチリ、若干バネ定数が不足気味ですが、ほぼ満足しています。

対象商品 : 38435476
2020-08-20
用途: マウンテンバイク(自転車)のフロントのサスに使用
製造業

純正のサスペンションより少々硬めで良い感じが致しました。

対象商品 : 38435336
2023-01-25
用途: 新車軽ダンプの爪用
建設業・工事業

軽ダンプのリアあおりのロック爪はリジットでボルト調整のみで遊びが無い。従って、ロック時に異物を挟み込むと爪が曲がるのもシバシバ。ボルトを外して、このバネを入れてみました。もう少しバネ係数の高い物でも良かったかもしれない。

対象商品 : 38435363
2020-01-21
用途: 機械のメンテナンス時

サイズの確認ができて、内径及び高さが、対応できました。。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 38435485
2019-09-16
用途: 機械部品の交換
その他業種

必要としていたものに完全一致しました。豊富な品揃えに感謝。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする