azbil(旧:山武)
プリワイヤタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ
検出面とハウジングは耐衝撃性。
対摩耗性に優れた一体形のステンレス製。
スパッタ付着を少なくした特殊耐スパッタコーティング。
溶接電流磁界ノイズ対策回路内蔵。
センサ形状
円柱型
検出方式
高周波発振形
光色
赤
ヘッド形状
円
保護構造
IP67
定格電源電圧
DC12/24V
材質(本体)
ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)
使用温度範囲(℃)
-10~+60
保存温度範囲(℃)
-10~+60
使用電圧範囲(V)
DC10~30
仕様
(耐溶接磁界性)250mT
動作形態
N.O.
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
保護回路
溶接電流ノイズ対策回路
耐衝撃(m/s
2
)
249 X、Y、Z各方向 6回
耐振動
55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間
応差
動作距離の15%以下
動作表示灯
出力時赤色点灯
内容量
1個
注意
※非鉄金属は検出しません。
※常時水、油のかかる雰囲気でのご使用は避けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
検出対象
検出距離(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
温度特性
出力形態
耐電圧
応答周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38438635
FL7S-1W6W-L5
鉄(8×8×t1)
1.5±0.15
(検出面)0.4
190
動作距離+25℃の+15%-10%以下(-10~+60℃)
(ON時残留電圧)4.8V以下(開閉電流30mA時)/(漏れ電流)0.8mA以下/(開閉電流)3mA~100mA)
AC500V 50/60Hz 充電部一括とケース間
4
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38438644
FL7S-2W6W-L5
鉄(12×12×t1)
2±0.2
(検出面)0.7
200
動作距離+25℃の±10%以下(-10~+60℃)
(ON時残留電圧)5.5V以下(開閉電流30mA時)/(漏れ電流)0.8mA以下/(開閉電流)3mA~100mA)
AC1000V 50/60Hz 充電部一括とケース間
5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38438653
FL7S-5W6W-L5
鉄(18×18×t1)
5±0.5
(検出面)0.7
220
動作距離+25℃の±10%以下(-10~+60℃)
(ON時残留電圧)5.5V以下(開閉電流30mA時)/(漏れ電流)0.8mA以下/(開閉電流)3mA~100mA)
AC1000V 50/60Hz 充電部一括とケース間
5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください