| 38438662 | FL7S-1W6W-CN03 | 1個 | 円柱型 | 鉄(8×8×t1) | 1.5±0.15 | - | 赤 | 円 | (検出面)0.4 | 50 | 動作距離+25℃の+15%-10%以下(-10~+60℃) | N.O. | (ON時残留電圧)4.8V以下(開閉電流30mA時)/(漏れ電流)0.8mA以下/(開閉電流)3mA~100mA | AC500V 50/60Hz 充電部一括とケース間 | 溶接電流ノイズ対策回路 | 4 | | |
|
| 38438671 | FL7S-2W6W-CN03 | 1個 | 円柱型 | 鉄(12×12×t1) | 2±0.2 | - | 赤 | 円 | (検出面)0.7 | 50 | 動作距離+25℃の±10%以下(-10~+60℃) | N.O. | (ON時残留電圧)5.5V以下(開閉電流30mA時)/(漏れ電流)0.8mA以下/(開閉電流)3mA~100mA) | AC1000V 50/60Hz 充電部一括とケース間 | 溶接電流ノイズ対策回路 | 5 | | |
|
| 38438687 | FL7S-2W6W-CN03B | 1個 | 円柱型 | 鉄(12×12×t1) | 2±0.2 | - | 赤 | 円 | (検出面)0.7 | 50 | 動作距離+25℃の±10%以下(-10~+60℃) | N.O. | (ON時残留電圧)5.5V以下(開閉電流30mA時)/(漏れ電流)0.8mA以下/(開閉電流)3mA~100mA) | AC1000V 50/60Hz 充電部一括とケース間 | 溶接電流ノイズ対策回路 | 5 | | |
|
| 38438696 | FL7S-5W6W-CN03 | 1個 | 円柱型 | 鉄(18×18×t1) | 5±0.5 | - | 赤 | 円 | (検出面)0.7 | 70 | 動作距離+25℃の±10%以下(-10~+60℃) | N.O. | (ON時残留電圧)5.5V以下(開閉電流30mA時)/(漏れ電流)0.8mA以下/(開閉電流)3mA~100mA) | AC1000V 50/60Hz 充電部一括とケース間 | 溶接電流ノイズ対策回路 | 5 | | |
|
| 38438705 | FL7S-5W6W-CN03B | 1個 | 円柱型 | 鉄(18×18×t1) | 5±0.5 | - | 赤 | 円 | (検出面)0.7 | 70 | 動作距離+25℃の±10%以下(-10~+60℃) | N.O. | (ON時残留電圧)5.5V以下(開閉電流30mA時)/(漏れ電流)0.8mA以下/(開閉電流)3mA~100mA) | AC1000V 50/60Hz 充電部一括とケース間 | 溶接電流ノイズ対策回路 | 5 | | |
|
| 38438714 | FL7S-8W6W-CN03 | 1個 | 円柱型 | 鉄(30×30×t1) | 8±0.8 | - | 赤 | 円 | (検出面)0.7 | 130 | 動作距離+25℃の±10%以下(-10~+60℃) | N.O. | (ON時残留電圧)5.5V以下(開閉電流30mA時)/(漏れ電流)0.8mA以下/(開閉電流)3mA~100mA) | AC1000V 50/60Hz 充電部一括とケース間 | 溶接電流ノイズ対策回路 | 5 | | |
|
| 38438723 | FL7S-8W6W-CN03B | 1個 | 円柱型 | 鉄(30×30×t1) | 8±0.8 | - | 赤 | 円 | (検出面)0.7 | 130 | 動作距離+25℃の±10%以下(-10~+60℃) | N.O. | (ON時残留電圧)5.5V以下(開閉電流30mA時)/(漏れ電流)0.8mA以下/(開閉電流)3mA~100mA) | AC1000V 50/60Hz 充電部一括とケース間 | 溶接電流ノイズ対策回路 | 5 | | |
|
| 73971722 | FL7S-1D6W-CN08 | 1台 | - | - | - | 1.5±0.15 | - | - | (検出面)0.4 | 30 | 動作距離+25℃の+15%-10%以下(-10~+60℃) | - | - | AC1000V 50/60Hz 充電部一括とケース間 | 逆接保護回路、出力短絡保護回路 | 5 | | ¥32,900 | ¥28,980 | ¥31,878(税込) |
| |
|
| 73971738 | FL7S-1W6W-CN03B | 1台 | - | - | - | 1.5±0.15 | - | - | (検出面)0.4 | 50 | 動作距離+25℃の+15%-10%以下(-10~+60℃) | - | - | AC500V 50/60Hz 充電部一括とケース間 | 溶接電流ノイズ対策回路 | 4 | | ¥32,900 | ¥28,980 | ¥31,878(税込) |
| |
|
| 73971747 | FL7S-8W6W-L5 | 1台 | - | - | - | 8±0.8 | - | - | (検出面)0.7 | 280 | 動作距離+25℃の±10%以内(-10~+60℃) | - | - | AC1000V 50/60Hz 充電部一括とケース間 | 溶接電流ノイズ対策回路 | 5 | | ¥29,100 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|