プリワイヤタイプ シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ

プリワイヤタイプ シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ azbil(旧:山武) プリワイヤタイプ シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ azbil(旧:山武) プリワイヤタイプ シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ azbil(旧:山武)

交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。
設定表示付きで安定検出領域指示(緑/赤色LED)
表示灯は後方からも確認可能。
小形・省スペース。
高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡)

材質
(センサ)ケース:黄銅Niメッキ、(検出面)PBT樹脂
(コネクタ)ホルダー:PBT樹脂
制御出力
(開閉電流)5~100mA
(残留電圧)AC電源使用時:10V以下(負荷電流5mA、コード長2m時)、DC使用時:6V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
表示灯
(動作表示)出力時赤色または緑色点灯
(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯
センサ形状ネジ型 シールド形状シールド 検出方式高周波発振形 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧AC100/200V 50/60Hz DC24V コード長さ(m)(標準)2 接続方式プリワイヤ(標準コード長2m) 使用電圧範囲(V)AC48~240V(AC40~250V)、DC24~240V(DC20~250V) 動作形態N.O. 耐電圧AC4000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時) 漏れ電流(mA)AC電源使用時:2mA以下、DC電源使用時:1mA以下 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間 応差動作距離の10%以下 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
検出距離(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FL7M-3T7HD 38438766
FL7M-3T7HD 38438766
38438766 FL7M-3T7HD 鉄(12×12×t1) 3±0.3 M12 約90(本体) -25~+70 0~2.4 AC電源使用時:25、DC電源使用時:1k (温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下
(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
16,690
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
FL7M-7T7HD 38438775
FL7M-7T7HD 38438775
38438775 FL7M-7T7HD 鉄(18×18×t1) 7±0.7 M18 約160(本体) -25~+70 0~5.6 AC電源使用時:25、DC電源使用時:500 (温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下
(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
18,370
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
FL7M-10T7D 38438784
FL7M-10T7D 38438784
38438784 FL7M-10T7D 鉄(30×30×t1) 10±1 M30 約270(本体) -10~+60 0~8 AC電源使用時:25、DC電源使用時:400 (温度)-10~+60℃
(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
19,900
19,880
21,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする