曜日別特売

ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型

ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。
上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。

材質/仕上
(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ
(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
材質ステンレス鋼(SUS304)仕様左右兼用種類抜き差し丁番仕上サテン仕上羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)50内容量1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
取付穴
本体長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09381477HG-OTA75344-897570あり75
1,550
1,298
1,428(税込)
当日出荷
09381486HG-OTB75344-899170なし75
1,120
989
1,088(税込)
当日出荷
09381495HG-OTA100344-896790あり100
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
09381504HG-OTB100344-898390なし100
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型
この動画は、1が参考にしています。
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09381495
2019-03-04
用途: 棚の固定金具として
その他業種

機能性が大変いいです。ビス穴はもう少し大きくしてほしかった。

対象商品 : 09381495
2017-09-06
用途: ちょうばんの交換
農・林・水産業

ドアの取外しがやり易い。90度開けなくてもできる
が、背押しつきみたいに改良できれば、(機構上できないかな?)まだ取付けが簡単だが。

対象商品 : 09381477
2017-05-08
用途: 外せる箱の蓋製作

とても良い機能的な製品です。完成度がもう少し高いともっと良いです。因みにその点は、ステンプレートの切り口処理と取り付け穴の数(端に2個ですが3個欲しい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする