(25件のレビュー)

パワフルな締付け!
高トルク140N・m、コンパクト全長166mm
手元を明るく照らす白色LEDライト付。
小形軽量な14.4V(1.3Ah)リチウムイオン電池を採用しました。
日立独自の安心設計「電池多重保護回路」搭載!

バッテリー電圧(V)14.4回転数(min-1[回/分])0~2600ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200六角軸二面幅(mm)6.35内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
充電時間(分)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
バッテリー
充電器形名
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02278727FWH14DGL(2LEGK)約351428(14000)M6~M12リチウムイオン(BSL1415S)UC18YKSL充電器、蓄電池(BSL1415S)×2個、No.2プラスビット、ケース、電池カバー×21.3
24,300
取扱い終了
代替品有
38440491FWH14DSAL(2LEGK)約401375(13500)-リチウムイオン(BSL1415)UC18YGSL充電器、蓄電池(BSL1415)×2個、No.2プラスビット、フック、ケース、電池カバー1.4
32,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02278727FWH14DGL(2LEGK)75892015FWH14DF (2BG)FWH14DGL(2LEGK) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 75892015コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02278727
2021-12-30
用途: ネジ止めに
建設業・工事業

軽くて電池も長持ちします。連続使用にも対応しいてると思います。

対象商品 : 02278727
2020-05-05
用途: 組立作業

使用する事で作業時間短縮、疲労軽減され重宝しています。

対象商品 : 02278727
2019-11-16
用途: 各種ねじの開閉、ドリルとして。
株式会社岐阜髙島屋卸売・小売業

思った以上の強い回転力(トルク)があり、
強固に固定されたネジの開放が容易く出来る。

1が参考にしています
対象商品 : 02278727
2019-09-27
用途: 家庭で使う工作もの
製造業

バッテリー交換ができて、軽くて使いやすかった。
家庭で使うにはこれで十分です。

対象商品 : 02278727
2018-10-03
用途: 内装工事
青柳企画建設業・工事業

同じ機種のドリルドライバーと併用使用 作業効率につながりました

1が参考にしています
対象商品 : 02278727
2018-11-06
用途: ドリル、ねじ締め
サービス業

格安で手に入り、満足です。日曜大工に大助かりしています。

2018-04-04
用途: 建築現場で日常の作業に使用しています
有限会社 山本建具店建設業・工事業

日曜大工レベルの工具だろうと思いながら購入。しかし日常の作業は主に4x25mm程の木ネジ締め付けの為、全く問題なく使用しています。(当方 木製建具の取り付け等)電池が小さく軽い事もメリットも方が大きいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 02278727
2018-06-21
用途: 木工組立
製造業

Li電池の予備がついているので、電池を切らすことがない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする