曜日別特売

AJP-1600用 ターボノズルランス

AJP-1600用 ターボノズルランス - 京セラインダストリアルツールズAJP-1600用 ターボノズルランス - 京セラインダストリアルツールズAJP-1600用 ターボノズルランス - 京セラインダストリアルツールズAJP-1600用 ターボノズルランス - 京セラインダストリアルツールズAJP-1600用 ターボノズルランス - 京セラインダストリアルツールズAJP-1600用 ターボノズルランス - 京セラインダストリアルツールズ
(5件のレビュー)

高圧洗浄機用ターボノズルランス。

適合本体AJP-1600、AJP-1620質量(g)210適合AJP-1600、AJP-1620種別ターボノズルランストラスコ品番379-8461内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384397466710147
4,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リョービの高圧洗浄機 ターボノズルランス
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38439746
2025-05-30
用途: 高圧洗浄機のノズルの交換
東京電力パワーグリッド株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

リョービの高圧洗浄機ノズルの交換です。本当はなぜか紛失してしまい購入しました。全く問題なしです。

対象商品 : 38439746
2025-05-22
用途: 各車両清掃作業等
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

当初「ターボノズルメンテナンスキット」という、ノズルの先端のみのものを間違って注文してしまい、メンテナンスして使い続けている高圧洗浄機本体「AJPー1400」のターボノズルの先端だけが取り替えられると思ってました。ところが、互換性がもちろんないので取り替えができませんでした。次に今回注文した「AJPー1600用ターボノズルランス」ですが、ガン自体に取付する形状が同じような感じだったので、もしかしたらと、届いてすぐにつけてみたところ、、、入ることは入るが、径が大きくて奥まで入らないために、回転させることもできず固定されない状態でした。
そこで、本当はしてはいけないのですが、取付のできる旧ターボノズルランスAJPー1400用の径を測ったら25パイ、届いた新ターボノズルランスの径が26パイ、、、、削りました。
バッチリ使えたんです。かなり安心しました。
しばらくのあいだ使えます。取り替えノズルセットもあるから。
ペイントが剥がれないように、掃除します。

対象商品 : 38439746
2015-12-08
用途: 自動車整備業

展示車の水洗いに使用。
素早く埃を落とせて楽々洗車できます。

対象商品 : 38439746
2014-03-16
用途: 湯船・洗い場の清掃
鬼怒川 仁王尊プラザ

源泉かけ流し100%の湯船のヌメリ及び苔が驚くほど綺麗に除去出来ます。

対象商品 : 38439746
2014-03-10
用途: 外壁の洗浄

問題はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする