EPSON
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPB4T13V
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-S310/310N
色
ブラック
種別
純正品(環境推進)
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
8000
タイプ
LPB4T13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38454394
LPB4T13V 環境推進トナー
¥
32,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください