富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint2060/3050
内容量
1本
注意
※直送品は個人宅配送不可となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合
適合機種メーカー
種別
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38455523
CT350515
ブラック
DocuPrint2060/3050
富士ゼロックス
純正品
6000
¥
34,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
38455532
CT350516
ブラック
DocuPrint2060/3050
富士ゼロックス
純正品
14000
¥
48,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。