富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C2250/3360
(1件のレビュー)
適合機種メーカー
富士ゼロックス
適合
DocuPrint C2250/3360
種別
純正品
内容量
1本
注意
※直送品は個人宅配送不可となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38455724
CT201125 (ブラック)
ブラック
7500
¥
21,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38455733
CT201126 (シアン)
シアン
6000
¥
19,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38455742
CT201127( マゼンタ)
マゼンタ
6000
¥
19,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38455751
CT201128 (イエロー)
イエロー
6000
¥
19,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。