富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
純正ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3200A
内容量
1本
注意
※直送品は個人宅配送不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合
適合機種メーカー
種別
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38455977
CT350410 ドラム
感光体
DocuPrint C3200A
富士ゼロックス
純正品
35000
¥
48,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません