RICOH(リコー)
純正IPSiO SP 感光体ドラムユニット リコー C/M/Y用3色 カラー C820
適合機種メーカー
RICOH
適合
IPSIO SP C821/820
色
感光体
種別
純正品
タイプ
ドラムユニットC820
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
40000
内容量
1箱(3本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38456731
IPSiO SP 感光体ドラムユニット カラー C820
¥
57,400
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません