純正トナーカートリッジ NEC PR-L5700C/5750C

純正トナーカートリッジ NEC PR-L5700C/5750C - NEC
(14件のレビュー)
内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合機種メーカー
種別
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38457605PR-L5700C-24ブラックPR-L5700C/5750CNEC純正品3000
6,400
取扱い終了
代替品有
38457587PR-L5700C-18シアンPR-L5700C/5750CNEC純正品2000
9,100
取扱い終了
代替品有
38457571PR-L5700C-17マゼンタPR-L5700C/5750CNEC純正品2000
9,100
取扱い終了
代替品有
38457562PR-L5700C-16イエローPR-L5700C/5750CNEC純正品2000
9,100
取扱い終了
代替品有
38457553PR-L5700C-14ブラックPR-L5700C/5750CNEC純正品1000
2,900
取扱い終了
38457596PR-L5700C-19ブラックPR-L5700C/5750CNEC純正品2000
4,300
取扱い終了
38457544PR-L5700C-13シアンPR-L5700C/5750CNEC純正品1000
5,900
取扱い終了
38457535PR-L5700C-12マゼンタPR-L5700C/5750CNEC純正品1000
5,900
取扱い終了
38457526PR-L5700C-11イエローPR-L5700C/5750CNEC純正品1000
5,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38457605PR-L5700C-2466108989ENEB-24KPR-L5700C-24 リサイクルトナー NEC対応 PR-L5700Cシリーズ エネックス 66108989リサイクルトナー NEC対応 PR-L5700Cシリーズエネックス1個
3,998
税込4,398
リサイクルメーカー品です。
38457587PR-L5700C-1866108998ENEB-18CPR-L5700C-18 リサイクルトナー NEC対応 PR-L5700Cシリーズ エネックス 66108998リサイクルトナー NEC対応 PR-L5700Cシリーズエネックス1個
4,598
税込5,058
リサイクルメーカー品です。
38457571PR-L5700C-1766109007ENEB-17MPR-L5700C-17 リサイクルトナー NEC対応 PR-L5700Cシリーズ エネックス 66109007リサイクルトナー NEC対応 PR-L5700Cシリーズエネックス1個
4,598
税込5,058
リサイクルメーカー品です。
38457562PR-L5700C-1666109016ENEB-16YPR-L5700C-16 リサイクルトナー NEC対応 PR-L5700Cシリーズ エネックス 66109016リサイクルトナー NEC対応 PR-L5700Cシリーズエネックス1個
4,598
税込5,058
リサイクルメーカー品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38457605
2024-07-14
用途: プリンター
教育・研究機関

リサイクルトナーを使用したところ不具合が出たので純正品にしました。
純正品なので全く問題無く使用できています。

対象商品 : 38457605
2024-08-27
用途: 事務文書作成
その他業種

純正なので品質に問題ないのは当然で安心して使用できる。ただし、価格は、互換品と比べれば、かなり割高。もう少し安いと良いのだけれど…。

対象商品 : 38457571
2023-01-23
用途: トナー交換時

純正品のため、問題なく使えます。
大容量で大変満足しています。

対象商品 : 38457562
2020-06-10
用途: 通常のプリント

知り合いがリサイクルトナーばかり使っていたら1年も経たずに本体が壊れたそうですが、私は純正トナーを6~7年ぐらい使い続けていたせいか本体もまだまだ大丈夫そうです。値段もお得だし、ずっと取扱していただけるとありがたいです。

対象商品 : 38457587
2020-03-22
用途: ボランティアで開催している高齢者対象のパソコン講座(20名×4クラス、月各2回)のテキスト作成に使用しています。
教育・研究機関

5,6年前から愛用しているNECプリンター(MultiWriter 5700C)のカラートナーとして必需品です。個人での使用ですので、1回の交換で約5ケ月ほど使用可能ですが、シアン以外に黒、マゼンタ、イエローも順次交換が必要となります。数年前に比べて価額が1.5倍ほどに上昇しており大変ですが、4色揃っていないと本体自体が作動しないので、完全になくなる前に予備として早めに購入しておくよう心掛けしています。価額据え置きを希望します。また、本品の生産を打ち切らないようお願いします。

対象商品 : 38457535
2018-12-17
用途: メンテナンス
勝見金筬製作所

以前に互換性を買いましたが、作動に問題がありました。
この商品は安心して使用できました。

対象商品 : 38457596
2018-11-08
用途: 仕事で報告書の作成作業
日本フィッシャ株式会社

純正品なので、取り換えればすぐに使えました。すぐに発送され、助かりました。

対象商品 : 38457571
2017-09-11
用途: 書類の印刷や写真のプリント

商品が早く届くのが、一番ありがたい。品質も価格も満足している。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(NEC対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする