曜日別特売

ON・ON・ON(特殊回路)スライドスイッチ

ON・ON・ON(特殊回路)スライドスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ON・ON・ON(特殊回路)スライドスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ON・ON・ON(特殊回路)スライドスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ON・ON・ON(特殊回路)スライドスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ON・ON・ON(特殊回路)スライドスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

はぎれの良い操作感覚。
端子部はインサート成形により、フラックスの侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。
可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等機能動作ON-ON-ONストローク(mm)2切換方式切替タイミングを限定せず使用温度範囲(℃)-15~60回路単極3投RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※丸洗い洗浄はできません。尚、はんだ付け後のプリント基板面のフラックス洗浄に際しては、アルコール系の洗浄液をご使用ください。
※ON-OFF-ONとして使用する場合は、端子番号2を接続しないでください。
※プリヒートされる場合は、120℃以下30秒以内で行って下さい。
※はんだ付けを行う場合は、スイッチのツマミが必ず停止位置にあることを確認してください。
※はんだ付け中はツマミを操作しないでください。はんだ付け後2分間は常温放置してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
操作部形状
耐電圧
耐熱性
接触抵抗(mΩ)
材質(端子)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38443745SS-14MDP2縦ツマミAC500V 1分間以上はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下5秒以内(但しスルホール基板の場合/温度250℃以下5秒以内)
20以下(DC2~4V 100mAにて)銀メッキ(銅合金)
109
108
119(税込)
当日出荷
75797285SS-14MBH2横ツマミAC500V 1分間以上はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
但し、スルーホール基板の場合 温度250℃以下 5秒以内
20以下(DC2~4 100mAにて)銅合金
121
119
131(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797294SS-14MBP2縦ツマミAC 500V 1分間以上はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
但し、スルーホール基板の場合 温度250℃以下 5秒以内
20以下(DC2~4 100mAにて)銅合金
109
108
119(税込)
7日以内出荷
返品不可
75797303SS-14MDH2横ツマミAC500V 1分間以上はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
但し、スルーホール基板の場合 温度250℃以下 5秒以内
20以下(DC2~4 100mAにて)銅合金
121
119
131(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする