曜日別特売

基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズ

基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(1件のレビュー)

高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
ケースは、UL94V-0の難燃材を採用。耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子部は、インサート成形によりフラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。
端子はΦ0.8の丸ピンで、プリント基板に入れやすく作業のしやすい端子です。
端子間ピッチは、インチグリッド(2.54mm×n)。標準の基板に装着が可能です。

電流容量
(AC/DC共通)
0.4VA MAX、48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等使用温度範囲(℃)-10~70接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状基本レバーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
回路
端子形状
機能動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38443937D2-2012P1単極双投PCON-ON
457
449
494(税込)
当日出荷
75803427D2-2012B1単極双投ブラケットマウントON-ON
468
459
505(税込)
当日出荷
75803436D2-2012H1単極双投PC-HON-ON
493
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
75803445D2-2012V1単極双投PC-VON-ON
561
559
615(税込)
当日出荷
75803454D2-2015B1単極双投ブラケットマウントON-<ON>
516
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
75803463D2-2018P1単極双投PC<ON>-OFF-<ON>
574
569
626(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
75803472D2-2022B22極双投ブラケットマウントON-ON
632
629
692(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
75803481D2-2022H22極双投PC-HON-ON
805
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
75803497D2-2022P22極双投PCON-ON
632
629
692(税込)
当日出荷
75803506D2-2042B44極双投ブラケットマウントON-ON
1,211
1,198
1,318(税込)
42日以内出荷
返品不可
75803515D2-2042P44極双投PCON-ON
1,175
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 機器修理部品用

融雪ヒータ制御盤のスイッチ交換に使用。
他社製の製造終了品を置き換え。端子配置・形状・寸法が適合したのでコレを使用。カチッとした明確なクリック感があり、このサイズとしては標準的な低頻度開閉用のトグルスイッチです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする