小型ロッカスイッチ Sシリーズ

小型ロッカスイッチ Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型ロッカスイッチ Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型ロッカスイッチ Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型ロッカスイッチ Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型ロッカスイッチ Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型ロッカスイッチ Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型ロッカスイッチ Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型ロッカスイッチ Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(7件のレビュー)

日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
切換え機構はシーソー方式です。長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。
特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。
防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。(SW-3006A/3008A)
ロッカボタンの材質は、彫刻が可能な材質を使用しています。ボタンの色はすべて白色で、文字・絵等クリアな彫刻表示が可能です。

端子形状はんだ定格電圧(V)125/250耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回路
機能動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38444567SW-3001A単極単投ON-OFF
373
359
395(税込)
当日出荷
38444576SW-3006A2極双投ON-ON
677
659
725(税込)
当日出荷
38444585SW-3008A2極双投〈ON〉-OFF-〈ON〉
(〈〉はモーメンタリ)
910
879
967(税込)
当日出荷
75804224SW-3007A2極双投ON-OFF-ON
699
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: ホットキャビンのスイッチに

ホットキャビンのスイッチが割れて動かせなくなりサイズが似通うこちらを購入。若干大きかったのでキャビン側の穴を広げてうまく収まりました。配線ははんだ付けです。キャビン自体はきれいだったのでまだまだ使え良かったです。

対象商品 : 38444567
2024-06-07
用途: マグネットボール盤のスイッチ交換

ぴったり合って良かったです。これでまた、長くつかえます。

対象商品 : 38444567
2023-11-29
用途: デスクグラインダーのスイッチが不能となった為更新用に使いました。

グラインダーへの取り付け寸法が異なりグラインダーの角穴を少し削って取り付けることが出来ました。いろいろ探したがこのスイッチがグラインダーに一番近い寸法でしたので使用致し従来と変わらず使用できるようになりました。

対象商品 : 38444576
2021-07-25
用途: ●マキタの丸ノコの改造
エステック株式会社

マキタの丸ノコを使って丸ノコ台を製作した。その時のスイッチに使用。15A流せるタンブラスイッチはなかなか無いので、モノタロウのラインナップにあって良かった。

対象商品 : 38444576
2021-11-14
用途: パイプ切断機用

メーカー違いですが問題なく取り付け出来ました。これから使用して見極めたいと思います。

対象商品 : 38444567
2017-05-30
用途: 部品交換
卸売・小売業

使用している機械の部品交換ですので、
特に思い入れはありません、同じ物を
購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 38444576
2014-11-08
用途: フライス盤自動送りの切り替え

フライス盤自動送りの切り替え
思いのほか、作動に力が必要であった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする