曜日別特売

ショートストレートフラットレバー形トグルスイッチ Aシリーズ

ショートストレートフラットレバー形トグルスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ショートストレートフラットレバー形トグルスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ショートストレートフラットレバー形トグルスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ショートストレートフラットレバー形トグルスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ショートストレートフラットレバー形トグルスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ショートストレートフラットレバー形トグルスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ショートストレートフラットレバー形トグルスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ショートストレートフラットレバー形トグルスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉された高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗いが可能です。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。

電流容量
(AC/DC共通)
0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回
最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状ショートストレートフラットレバーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上内容量1個
注意
※丸洗い洗浄について:はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。有機溶剤による洗浄はしないでください。
※洗浄条件:深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。尚、洗浄中にスイッチを動作させること及び操作部に力を加えることはしないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
回路
端子形状
機能動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38444621A-12HP1単極双投PCON-ON
318
309
340(税込)
7日以内出荷
返品不可
75798283A-12HH1単極双投PC-HON-ON
363
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
75798292A-12HV1単極双投PC-VON-ON
363
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
75798301A-13HH1単極双投PC-HON-OFF-ON
384
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
75798317A-15HP1単極双投PCON-<ON>
339
338
372(税込)
6日以内出荷
返品不可
75798326A-15HV1単極双投PC-VON-<ON>
384
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
75798335A-22HH22極双投PC-HON-ON
424
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
38444637A-13HP1単極双投PCON-OFF-ON
339
338
372(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする