セイコー(SEIKO)
電波掛時計
見やすくて、様々なインテリアにあわせやすい!
ベーシックな中にもデザイン性を感じさせるスタイルが、様々なテイストの住空間に幅広くなじむ電波掛時計です。
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
電池切れ予告機能(秒針停止)
石膏ボード用掛金具つき
スイープセコンド
おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
種類
掛時計
表示方式
アナログ
材質
木枠(アルダー)、ガラス(前面)
寸法(mm)
330×330×47
質量(kg)
1
使用電池
単3(マンガン)×2
電池寿命
約2年間
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38446746
KX326B
茶木地
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
38446737
KX326A
薄茶木地
¥
12,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください