セイコー(SEIKO)
掛置兼用デジタル電波時計
月めくりや六曜表示など便利な機能が充実した、デジタル電波クロック(アラームつき)。
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
ダンダントーンアラーム(4段階)
アラームオートストップ機能(約5分間)
スヌーズつき
アラームモニター機能
2102年までのフルオートカレンダー機能
六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)
月めくり機能
カレンダー開始曜日切替(日曜もしくは月曜)
温湿度表示
12時間制/24時間制切替式
掛置兼用
置用スタンドつき
電池切れ予告機能(液晶)
石膏ボード用掛金具つき
寸法(mm)
掛けた状態/170×170×25
置いた状態/165×170×70
種類
掛置兼用
表示方式
デジタル
トラスコ品番
813-2949
材質
プラスチック枠(白パール)、前面ガラス
質量(kg)
0.34
測定精度
±2℃、±8%(25℃)
温度測定範囲(℃)
0~40
使用電池
単3(アルカリ)×2
電池寿命
約1年間
湿度測定範囲
25%RH~85%RH
カレンダー
付き
アラーム
付き
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38446965
SQ422W
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください