曜日別特売

サンダポリシャ用スピンドルネジ

サンダポリシャ用スピンドルネジ - 京セラインダストリアルツールズサンダポリシャ用スピンドルネジ - 京セラインダストリアルツールズサンダポリシャ用スピンドルネジ - 京セラインダストリアルツールズサンダポリシャ用スピンドルネジ - 京セラインダストリアルツールズサンダポリシャ用スピンドルネジ - 京セラインダストリアルツールズ
(12件のレビュー)
内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合本体
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384632146130402PE-1400、PE-2010M12
1,700
1,490
1,639(税込)
当日出荷
453338456131671PE-1400・PE-2010・PE-2100M16
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38463214
2023-06-09
用途: ポリッシュ仕上げ
GOLD RUSH AUTO自動車・二輪車・自転車関連業

シングルポリッシャーの径を小さい物に変える為に必要でした。
店舗には有そうで無い商品なので助かりました。

2022-12-02
用途: ダブルアクションサンダーに取り付け
建設業・工事業

ノーブランドのダブルアクションサンダー150φにベースパッドを取り付け用に購入
思った通りにベースパッドが
付いたので満足です
品質価格とも納得です

2022-11-23
用途: ポリッシング作業に
HOT-FACTORY自動車・二輪車・自転車関連業

やはり純正品に限ります。脱着も楽でスムーズです^_^

対象商品 : 38463214
2021-01-15
用途: 攪拌
Atelier Flowerseatサービス業

ポリッシャーに攪拌シャフトを装着するために購入してみましたが、無事取り付け出来ました。組み合わせとしてm12のメスメスナットが必要でした。

1が参考にしています
対象商品 : 38463214
2020-09-11
用途: リョービポリッシャー使用時
不動産業

リョービポリッシャーのパッドの口径を変えるときには
必需品になります。M12用は購入時についていないので
追加で買いました。

2が参考にしています
対象商品 : 45333845
2021-06-23
用途: リョービのポリッシャーに
クラレテクノ株式会社

純正のネジなので問題なく使えます。耐久性はこれからですが問題ないと思います。

対象商品 : 45333845
2021-02-24
用途: 車のメンテ
製造業

コスト的に満足してます。
特に問題無く使用しています。

対象商品 : 45333845
2020-07-25
用途: ポリッシャー用
電気・ガス・熱供給・水道業

もともと使っていたのがネジ山おかしくなって購入しました。金額もら商品も満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする