ねじりコイルばね Cタイプ

ねじりコイルばね Cタイプ - サンエス(昌和発條製作所)ねじりコイルばね Cタイプ - サンエス(昌和発條製作所)ねじりコイルばね Cタイプ - サンエス(昌和発條製作所)
(5件のレビュー)

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。

ばねの種類ねじりばね
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径Di(mm)
寸法a(mm)
線径d(Φmm)
ばね定数(N・mm[deg])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38500944STC03-03-0101袋(10個)3150.30.041
1,850
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38500953STC03-03-0131袋(10個)3150.30.031
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500962STC03-03-0201袋(10個)3150.30.025
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500971STC03-04-0131袋(10個)3150.40.129
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38500987STC03-04-0181袋(10個)3150.40.095
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500996STC03-04-0261袋(10個)3150.40.076
1,850
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
38501005STC03-05-0171袋(10個)3150.50.302
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501014STC03-05-0221袋(10個)3150.50.226
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501023STC03-05-0331袋(10個)3150.50.181
1,850
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
38501032STC04-04-0131袋(10個)4150.40.098
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501041STC04-04-0181袋(10個)4150.40.074
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501057STC04-04-0261袋(10個)4150.40.059
1,850
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
38501066STC04-05-0171袋(10個)4150.50.234
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501075STC04-05-0221袋(10個)4150.50.176
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501084STC04-05-0331袋(10個)4150.50.141
1,850
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
38501093STC04-06-0201袋(10個)4150.60.476
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501102STC04-06-0261袋(10個)4150.60.357
1,850
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
38501111STC04-06-0401袋(10個)4150.60.285
1,850
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
38501127STC05-05-0171袋(10個)5200.50.192
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501136STC05-05-0221袋(10個)5200.50.144
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501145STC05-05-0331袋(10個)5200.50.115
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501154STC05-06-0201袋(10個)5200.60.391
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501163STC05-06-0261袋(10個)5200.60.293
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501172STC05-06-0401袋(10個)5200.60.234
1,850
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
38501181STC05-08-0261袋(10個)5200.81.194
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501197STC05-08-0351袋(10個)5200.80.895
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501206STC05-08-0531袋(10個)5200.80.716
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501215STC06-06-0201袋(5個)6250.60.332
1,990
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501224STC06-06-0261袋(5個)6250.60.249
1,990
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501233STC06-06-0401袋(5個)6250.60.199
1,990
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501242STC06-08-0261袋(5個)6250.81.018
1,990
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501251STC06-08-0351袋(5個)6250.80.763
1,990
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501267STC06-08-0531袋(5個)6250.80.611
1,990
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
38501276STC06-10-0331袋(5個)62512.415
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
38501285STC06-10-0441袋(5個)62511.811
1,990
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501294STC06-10-0661袋(5個)62511.449
1,990
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
38501303STC07-07-0231袋(5個)7300.70.527
1,990
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38501312STC07-07-0311袋(5個)7300.70.395
1,990
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501321STC07-07-0461袋(5個)7300.70.316
1,990
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501337STC07-09-0301袋(5個)7300.91.404
1,990
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501346STC07-09-0401袋(5個)7300.91.053
1,990
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501355STC07-09-0591袋(5個)7300.90.842
1,990
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501364STC07-12-0401袋(5個)7301.24.275
1,990
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
38501373STC07-12-0531袋(5個)7301.23.206
1,990
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38501382STC07-12-0791袋(5個)7301.22.565
1,990
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501391STC08-08-0261袋(5個)8350.81.18
1,990
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38501407STC08-08-0351袋(5個)8350.80.787
1,990
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501416STC08-08-0531袋(5個)8350.80.472
1,990
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38501425STC08-09-0301袋(5個)8350.91.87
1,990
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
38501434STC08-09-0401袋(5個)8350.91.246
1,990
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38500971
2020-11-04
用途: ヤマハバイクの燃料タンクキャップのキーシリンダ蓋バネ交換修理

燃料タンクキャップはアッセンブリしか部品が出ないし、部品代も大変高価なので、折損したキー蓋用バネと同じ様な線軽、サイズ、バネレートの物を探していたところ代替え品が見つかった。使用に当たってはバネの片方が長かったのでニッパーで切り落として調整。取り替えたら純正と同様の使い心地になおった。

対象商品 : 38501197
2018-05-16
用途: ミニラッチの補修に使用
その他業種

従来のコイルバネは中国製です。ばねが破損(折損)し、ラッチが使用出来なくなったため取り替えました。多少スプリングが弱い気がしますが、調子よく仕様出来ます。以前のものは、焼き戻しに問題があったのかと思われますし、さびも発生していました。

対象商品 : 38501757
2017-08-05
用途: 自宅の門の自動閉鎖

想定通りの動作をしてくれました。
うまくいくかどうか、不安でしたがバッチリでした。

対象商品 : 38501477
2016-04-28
用途: 製氷機の開閉装置のバネ
株式会社森田屋酒店

種類がたくさんありましたので比較的代用できそうなものを選びました。思ったよりうまく部品修理できましたので十分満足しています。部品交換に及ばず、たすかりました。

対象商品 : 38501093
2014-05-13
用途: ラジコンランディングギアのカバーの開閉

足の長さが短いので30㎜はほしい。
長ければ切断するので長い目にしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする