曜日別特売

墨汁・朱液・白液・青液

墨汁・朱液・白液・青液 - シンワ測定墨汁・朱液・白液・青液 - シンワ測定墨汁・朱液・白液・青液 - シンワ測定墨汁・朱液・白液・青液 - シンワ測定墨汁・朱液・白液・青液 - シンワ測定
(5件のレビュー)

固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。
雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。

用途建築・土木用
注意
※衣類に付くと落ちません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
質量(g)
本体サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38502886774771本(200mL)白液320150×70×35
1,090
799
879(税込)
当日出荷
38502895774781本(200mL)青液260150×70×35
1,090
799
879(税込)
当日出荷
38502922775891本(500mL)墨液610200×80×50
1,040
669
736(税込)
当日出荷
38573927774751本(200mL)墨液265150×70×35
520
339
373(税込)
当日出荷
38573936774761本(200mL)朱液朱液255150×70×35
920
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 建築金物施工時

下地墨や仕上面等で墨の色を変えて使用しています。
チョークラインだと雨で流れてしまうので結構使い勝手がいいです。

対象商品 : 38502886
2023-05-29
用途: 船舶塗装

白い墨汁を探していましたが、近所には売っていないのでモノタロウさんで探しました。ものすごく助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 38502886
2023-08-27
用途: ガス切断時の、墨うち
株式会社 フォスター製造業

鉄板の切断時に、墨打ちして切断線を書くときに使ってます。
30年以上使ってますので、ボロボロになったため再度購入しました。

対象商品 : 38502886
2022-05-06
用途: 墨打ちするとき

増量で安かったので買ってみた。固まらないから使いやすい。

対象商品 : 38502895
2015-03-10
用途: 木材へのマーキング
製造業

他で買うよりも安く購入できるので、助かっています!
特に不具合も無いため、継続して購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする