APS-I・APS-E フランジマウントモジュール・トップマウントモジュール

APS-I・APS-E フランジマウントモジュール・トップマウントモジュール - イマオコーポレーション

フランジマウントモジュールは、ガスケット配管で使用して頂く薄型仕様です。MC2面ブロック、4面ブロックへの取付けに最適です。
トップマウントモジュールは、ねじ配管または、ガスケット配管で使用して頂けます。治具プレート、MCプレートへの取付けに最適です。
本製品はスプリングクランプ仕様です。アンクランプ用ポートにエア圧を加えるとアンクランプしエア圧を開放するとスプリングでクランプします。スプリングクランプ後に増力ポートにエア圧を加えるとクランプ力を増力する事が出来ます。
RoHS指令適合製品です。

使用圧力(MPa)0.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
クランプ力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38518907APS140-E4500トップ(通常時)8 (増圧時)18
249,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38518891APS140-I4000フランジ(通常時)12 (増圧時)30
198,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする