BLN1 ライナーブッシュ

BLN1 ライナーブッシュ - イマオコーポレーション
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サブプレート穴加工寸法(Φmm)
適合フランジ
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38519266BLN1-13-1319(+0.026/+0.016)BS1-1313(+0.018/+0.005)1913(-0.25/-0.50)16
5,100
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38519275BLN1-13-2019(+0.026/+0.016)BS1-1313(+0.018/+0.005)1920(-0.25/-0.50)27
5,700
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519284BLN1-16-2025(+0.026/+0.016)BS1-1616(+0.018/+0.005)2520(-0.25/-0.50)46
5,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519293BLN1-16-2525(+0.026/+0.016)BS1-1616(+0.018/+0.005)2525(-0.25/-0.50)59
6,100
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519302BLN1-20-2035(+0.028/+0.018)BS1-2020(+0.018/+0.005)3520(-0.25/-0.50)102
6,100
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519311BLN1-20-2535(+0.028/+0.018)BS1-2020(+0.018/+0.005)3525(-0.25/-0.50)127
7,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519327BLN1-25-2035(+0.028/+0.018)BS1-2525(+0.018/+0.005)3520(-0.25/-0.50)74
6,100
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519336BLN1-25-2535(+0.028/+0.018)BS1-2525(+0.018/+0.005)3525(-0.25/-0.50)91
7,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする