曜日別特売

BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ)

BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ) - イマオコーポレーションBS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ) - イマオコーポレーション

工具(六角レンチ)不要。
クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。
RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
寸法Hmin(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38519424BS1-13×13-S22627.6132057.5
20,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38519433BS1-13×20-S22634.61320514.5
21,900
21,880
24,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519442BS1-16×20-S32836.516251017.5
20,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519451BS1-16×25-S32841.516251022.5
21,900
21,880
24,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519467BS1-20×20-S401039.520251016.5
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519476BS1-20×25-S401044.520251021.5
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519485BS1-25×20-S45104425301016
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519494BS1-25×25-S45104925301021
23,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519503BS1-13×13-H22627.613403133.5
20,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519512BS1-13×20-H22634.613403135.5
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519521BS1-16×20-H32836.516403138.5
20,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519537BS1-16×25-H32841.516403133.5
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519546BS1-20×20-H401039.520403137.5
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519555BS1-20×25-H401044.520403137.5
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519564BS1-25×20-H451044256542.548.5
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519573BS1-25×25-H451049256542.548.5
23,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする