BTS フランジシャンク用ノブ

BTS フランジシャンク用ノブ - イマオコーポレーション

RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38519582BTS-M5×25255201.230
1,040
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519591BTS-M5×40405201.245
1,180
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519607BTS-M6×404010251.550
1,180
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519616BTS-M6×505010251.560
1,330
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519625BTS-M8×404010302.450
1,470
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519634BTS-M8×505010302.460
1,470
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする