イマオコーポレーション
QLSND スナップクランプ(ダウンタイプ)
下押しタイプ。
操作性に優れたグリップ付きレバー。
アンクランプ位置でレバーが固定。
スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)
クランプストローク(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
寸法V(mm)
寸法W(mm)
クランプ力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38519643
QLSND28-02
20
6
17
43
88
10
5
40
28
10
31
3
5.3
(max.)140
46
5.3
65
10
20
38.5
M5×0.8-35L 不完全ねじ部 15
20
¥
7,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519652
QLSND28-05
20
6
17
43
88
10
5
40
28
10
31
3
5.3
(max.)140
46
5.3
65
10
20
38.5
M5×0.8-35L 不完全ねじ部 15
50
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519661
QLSND30-03
20
8
22.5
48.5
98
12
6
42
30
10
32.5
6
6.4
(max.)158
53
5.3
75
12
26
38.5
M5×0.8-35L 不完全ねじ部 15
30
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38519677
QLSND30-06
20
8
22.5
48.5
98
12
6
42
30
10
32.5
6
6.4
(max.)158
53
5.3
75
12
26
38.5
M5×0.8-35L 不完全ねじ部 15
60
¥
9,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください