イマオコーポレーション
QLSNS スナップクランプ(ストレートタイプ)
横押しタイプ。
操作性に優れたグリップ付きレバー。
アンクランプ位置でレバーが固定。
スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)
RoHS指令適合製品です。
寸法E(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプストローク(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
クランプ力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38519704
QLSNS28-05
35
40
28
63
5
22
5.5
5
33
(max.)133
101
20
50
¥
9,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519713
QLSNS28-12
35
40
28
63
5
22
5.5
5
33
(max.)133
101
20
120
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519722
QLSNS30-07
42
42
30
80
6
33
6.5
6
38
(max.)157
131
26
70
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519731
QLSNS30-14
42
42
30
80
6
33
6.5
6
38
(max.)157
131
26
140
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください