イマオコーポレーション
QLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ)
ボルト締めの煩しさを解消
クランプピンは別売品です
レバー荷重(N)
600
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38519923
QLPDH400R
50(±0.01)
32.8
160
2
10
40
M8×1.25-12L
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519932
QLPDH500R
63(±0.01)
41.1
180
2.5
12
50
M10×1.5-18L
¥
54,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください