曜日別特売

QLSWC スイングクランプ(カムレバータイプ)

QLSWC スイングクランプ(カムレバータイプ) - イマオコーポレーション

RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38520203QLSWC100VR1018522622611.584.3501636622.8M4×0.7
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520212QLSWC100VL1018522622611.584.3501636622.8M4×0.7
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520221QLSWC150VR1423683530815.3105.3631945828.5M5×0.8
16,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
38520237QLSWC150VL1423683530815.3105.3631945828.5M5×0.8
16,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
38520246QLSWC200VR1830874537820.7168.48024651245.5M8×1.25
21,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520255QLSWC200VL1830874537820.7168.48024651245.5M8×1.25
21,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520264QLSWC300VR22401075545825.42010.410030851557M10×1.5
27,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520273QLSWC300VL22401075545825.42010.410030851557M10×1.5
27,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520282QLSWC100VR-NP1018522622611.584.3501636622.8M4×0.7
16,900
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520291QLSWC100VL-NP1018522622611.584.3501636622.8M4×0.7
16,900
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520307QLSWC150VR-NP1423683530815.3105.3631945828.5M5×0.8
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520316QLSWC150VL-NP1423683530815.3105.3631945828.5M5×0.8
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520325QLSWC200VR-NP1830874537820.7168.48024651245.5M8×1.25
25,900
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520334QLSWC200VL-NP1830874537820.7168.48024651245.5M8×1.25
25,900
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520343QLSWC300VR-NP22401075545825.42010.410030851557M10×1.5
32,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520352QLSWC300VL-NP22401075545825.42010.410030851557M10×1.5
32,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする