曜日別特売

QLSWC スイングクランプ(六角タイプ)

QLSWC スイングクランプ(六角タイプ) - イマオコーポレーションQLSWC スイングクランプ(六角タイプ) - イマオコーポレーションQLSWC スイングクランプ(六角タイプ) - イマオコーポレーション

クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。

用途トルクレンチによるクランプ力管理に材質(ボディ)S45C材質(ワッシャー)S45C材質(フランジナット)S45C材質(調整ボルト)S45C表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻熱処理(ワッシャー)焼入焼戻熱処理(フランジナット)焼入焼戻熱処理(調整ボルト)焼入焼戻熱処理(フック)焼入焼戻内容量1個
注意
※インパクトレンチ(電動工具等)でフックを施回させると破損する恐れがありますので、ご使用はお止めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
クランプ力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38520361QLSWC-0618101856.526226----11.584.3----1036622.8M4×0.7M6×1----2300
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38520377QLSWC-0823142373.535308----15.3105.3----1345828.5M5×0.8M8×1.25----3600
15,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75849794QLSWC-1030-----91481845.512--304537820.7------65168.4176000
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75849803QLSWC-1240-----11458225715--405545825.4------852010.4197500
21,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする