曜日別特売

QLSW スイングクランプ

QLSW スイングクランプ - イマオコーポレーション

レバー操作でフックが旋回しクランプ

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
寸法V(mm)
クランプ力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38520395QLSW150L3230461830103281425M6×115175157.5M4×0.7-8LM5×0.82073-
28,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520422QLSW150NR3230461830103281425M6×115175157.5M4×0.7-8LM5×0.8---
26,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520431QLSW150NL3230461830103281425M6×115175157.5M4×0.7-8LM5×0.8---
26,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520386QLSW150R3230461830103281425M6×115175157.5M4×0.7-8LM5×0.82073-
28,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38520404QLSW200R45406325381340121632M8×1.252022.569.578.1M6×1-12LM6×125107-
37,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38520413QLSW200L45406325381340121632M8×1.252022.569.578.1M6×1-12LM6×125107-
37,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38520447QLSW200NR45406325381340121632M8×1.252022.569.578.1M6×1-12LM6×1---
35,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38520456QLSW200NL45406325381340121632M8×1.252022.569.578.1M6×1-12LM6×1---
35,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38520465QLSW150NNR3230461830103281425M6×115175157.5M4×0.7-8LM5×0.8--800
14,500
取扱い終了
返品不可
38520474QLSW150NNL3230461830103281425M6×115175157.5M4×0.7-8LM5×0.8--800
14,500
取扱い終了
返品不可
38520483QLSW200NNR45406325381340121632M8×1.252022.569.578.1M6×1-12LM6×1--1200
19,500
取扱い終了
返品不可
38520492QLSW200NNL45406325381340121632M8×1.252022.569.578.1M6×1-12LM6×1--1200
19,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38520386QLSW150R37125855QLSW150RQLSW150R ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回) イマオコーポレーション 37125855ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回)イマオコーポレーション1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました。
38520404QLSW200R37125873QLSW200RQLSW200R ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回) イマオコーポレーション 37125873ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回)イマオコーポレーション1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました。
38520413QLSW200L37125916QLSW200LQLSW200L ベンリック スイングクランプ(レバー付き・左旋回) イマオコーポレーション 37125916ベンリック スイングクランプ(レバー付き・左旋回)イマオコーポレーション1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました。
38520447QLSW200NR37125794QLSW200NRQLSW200NR ベンリック スイングクランプ(レバーなし・右旋回) イマオコーポレーション 37125794ベンリック スイングクランプ(レバーなし・右旋回)イマオコーポレーション1個
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました。
38520456QLSW200NL37125837QLSW200NLQLSW200NL ベンリック スイングクランプ(レバーなし・左旋回) イマオコーポレーション 37125837ベンリック スイングクランプ(レバーなし・左旋回)イマオコーポレーション1個
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする