イマオコーポレーション
QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ)
小スペースで取付け出来ます
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°
適合カムレバー
QLCA-05
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38520605
QLRE100
10
22.5
25
16
50
89
42
32
26
22
18
20
11
5.5
8
24
M6×1
¥
22,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38520614
QLRE150
12
32
31
20
63
109
52
40
32
28
22
25
14
6.6
10
30.5
M8×1.25
¥
27,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください