イマオコーポレーション
QLRE リトラクトクランプ(クランプレバータイプ)
小スペースで取付け出来ます
クランプ機構
ネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38520623
QLRE-06
242
22
42
45
47
¥
18,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38520632
QLRE-08
490
28
52
55
63
¥
22,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください