ACR・ACL アクチマクランプ

ACR・ACL アクチマクランプ - イマオコーポレーション

シンプルで機能的なクイックアクションクランプです。
堅牢な上、密閉構造になっていますので、削り屑が入る心配はありません。
早送り範囲は10mmで、応用範囲が広く、治工具をシンプルに設計できます。
締付範囲が2mmありますので、公差1.5mmまでの加工物なら安全にクランプできます。
最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重400N時)
治具への取付穴から見て(矢視A)ACRは右に、ACLは左に回すとスリーブが出てきます。
スリーブは焼き入れされておりませんので、加工出来ます。
(注意事項)
レバー最大荷重400N

レバー荷重(N)400内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
回転方向
スリーブタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38520702ACR865押出し右回転用未貫通
44,000
42,680
46,948(税込)
翌日出荷
返品不可
38520711ACL865押出し左回転用未貫通
44,000
42,680
46,948(税込)
翌日出荷
返品不可
38520727ACR-N855押出し右回転用貫通
46,000
44,620
49,082(税込)
翌日出荷
返品不可
38520745ACL-N-PL855引込み右回転用貫通
46,000
44,620
49,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
38520754ACR-N-PL855引込み左回転用貫通
46,000
44,620
49,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
38520736ACL-N855押出し左回転用貫通
46,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする