イマオコーポレーション
QLSL レバー
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法A(mm)
寸法C(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38520894
QLSL150
標準
-
5
-
20
59
8
M5×0.8
-
25
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520903
QLSL200
標準
-
6
-
25
89
10
M6×1
-
50
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520912
QLSL150-RL
取外し
-
-
6
20
51
13
11
M5×0.8-5L
45
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520921
QLSL200-RL
取外し
-
-
8
25
79
15
13
M6×1-6L
90
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520937
QLSL150-RA
取外し用アダプタ
10
-
6
-
8
8
5
M5×0.8
7
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520946
QLSL200-RA
取外し用アダプタ
12
-
8
-
10
10
6
M6×1
4
¥
1,400
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください