曜日別特売

QLTL トルク調整レバー

QLTL トルク調整レバー - イマオコーポレーションQLTL トルク調整レバー - イマオコーポレーションQLTL トルク調整レバー - イマオコーポレーション

締めすぎ、締め不足を防止します。
トルク調整レバーは、レバー操作する途中でレバーへの荷重が設定値を超えると、レバーが折れ曲がりクランプ力が制限されます。
クランプ力の調整は、レバー後部の止めネジのねじ込み量を調整してください。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法D(Φmm)
寸法K(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法A(mm)
寸法C(Φmm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38520955QLTL120標準18.5-M5×0.8-16L--889.513606.5125.5M5×0.890
10,600
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520964QLTL160標準23-M6×1-20L--1011915848146.5M6×1140
15,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520973QLTL120-RL取外し-M5×0.8-5L-6--80136011M5×0.8-16L--70
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520982QLTL160-RL取外し-M6×1-6L-8--107158413M6×1-20L--130
15,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520991QLTL120-RA取外し用アダプタ18.5---6824.51366.5105.5M5×0.820
3,100
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
38521007QLTL160-RA取外し用アダプタ23---810301578126.5M6×140
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする