イマオコーポレーション
QLCA カムレバー
(1件のレビュー)
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法K(mm)
選択してください
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38521016
QLCA-04
10
4.5
14
12
2
M4×0.7
M3×0.5-3L
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38521025
QLCA-05
12
5.5
16
14
2
M5×0.8
M3×0.5-3L
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38521034
QLCA-06
14
6.5
19
16
3
M6×1
M4×0.7-4L
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38521043
QLCA-08
18
9
24
20
3
M8×1.25
M4×0.7-4L
¥
5,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38521052
QLCA-10
23
11
30
25
5
M10×1.5
M5×0.8-5L
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38521061
QLCA-04-NP
10
4.5
14
12
2
M4×0.7
M3×0.5-3L
¥
3,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38521077
QLCA-05-NP
12
5.5
16
14
2
M5×0.8
M3×0.5-3L
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38521086
QLCA-06-NP
14
6.5
19
16
3
M6×1
M4×0.7-4L
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38521095
QLCA-08-NP
18
9
24
20
3
M8×1.25
M4×0.7-4L
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38521104
QLCA-10-NP
23
11
30
25
5
M10×1.5
M5×0.8-5L
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください