イマオコーポレーション
BJ161 カムクランプ
ワークの着脱時間短縮が可能。
コンパクト設計。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38521113
BJ161-08001
19
12
8
8
6
16.4
M8×1.25
12
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38521122
BJ161-10001
24
15
10
10
8
20.5
M10×1.5
15
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38521131
BJ161-12001
27
17
12
12
10
23.2
M12×1.75
18
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください