イマオコーポレーション
QLCP カムプッシュクランプ
シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38521147
QLCP080R
25
36
40
30
20
13
20
6
14
40
6
7
M4×0.7-8L
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38521156
QLCP080L
25
36
40
30
20
13
20
6
14
40
6
7
M4×0.7-8L
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38521165
QLCP150R
33
50
55
40
26
19
28
9
20
63
10
10
M6×1-12L
¥
16,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38521174
QLCP150L
33
50
55
40
26
19
28
9
20
63
10
10
M6×1-12L
¥
16,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください