曜日別特売

MBFCS フィックスチャークランプ(セルフカット)

MBFCS フィックスチャークランプ(セルフカット) - イマオコーポレーション

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
薄物ワークのクランプにご利用ください
円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38521357MBFCS0640.524.96.411.96.47.812.40.60.4
3,100
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
38521366MBFCS1070.6331.28.918710.215.60.730.53
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38521375MBFCS128137.611.422.97.612.718.811
4,800
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38521384MBFCS16121.2743.91428.68.91521.91.321.22
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする